HERRAMIENTA MULTIFUNCION NEXSTRIP

Alicates pelacables multiusos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:12 72 190
Rubix:799227016000
EAN:4003773088165
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Capacidad de prensado mínima0 mm²
Capacidad de prensado máxima4 mm²
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HERRAMIENTA MULTIFUNCION NEXSTRIP


Alicates pelacables autoajustables NexStrip®

Características: alicates pelacables con función de crimpado. De plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. Las cuchillas se adaptan automáticamente al Ø del cable, de forma que no se dañan los conductores con ajuste fino. Con cortador de alambre para conductores de hasta 10 mm². Con tope longitudinal y cuchillas fáciles de cambiar. Prensado cuadrado plano uniforme para virolas de cable, engarce permanentemente estable gracias al bloqueo positivo. Con ojal de fijación para colocar protección anticaída. Mangos con zonas ergonómicas de plástico blando.

Aplicación: para pelar y cortar conductores flexibles y rígidos. Para prensar (prensado cuadrado) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

Cualidades

-El mecanismo de crimpado de carraca garantiza la presión de crimpado necesaria
Preciso pelado: se adapta automáticamente al diámetro del cable correspondiente y garantiza longitudes de pelado uniformes con el tope de longitud ajustable, especialmente en trabajos repetitivos
Las empuñaduras multicomponente garantizan un manejo cómodo y antideslizante

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Capacidad de prensado mínima0 mm²
Capacidad de prensado máxima4 mm²
Peso170 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,52 Sin IVA
/ unidad
212,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días