Referencias
Beta Tools:1297TX 08
Rubix:798168297000
fabricante:012970008
EAN:8014230385334

Documentos
Detalles de producto : 1297TX 08-LL MACHO CON MANGO HUELLA TX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,8 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
