Referencias
Beta Tools:1297TX 20
Rubix:798168301000
fabricante:012970020
EAN:8014230385426


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1297TX 20-LL MACHO CON MANGO HUELLA TX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 59,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días