18264 DESTORNILLADOR PARA TORN

Destornillador 932A plano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05018264001
Rubix:798263991000
EAN:4013288018021
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella1x5,5 mm
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 18264 DESTORNILLADOR PARA TORN


Destornillador para tornillos de cabeza plana, con capuchón de golpe

Para atornillar, cincelar y escoplear.

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Destornillador cincel
Varilla con recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete, alta protección anticorrosión y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro y capuchón de golpe.
Mango Kraftform-Plus, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro.
* Sin hoja continua, capuchón de golpe y soporte para llave.

Cualidades

Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Multi-component kraftform handle for fast ergonomic screwdriving
The wera black point tip offers an exact fit optimum corrosion protection

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella1x5,5 mm
Longitud de hoja100 mm
Longitud205 mm
Acabadocromado
17,36 Sin IVA
/ unidad
21,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días