ATXP10X75 DESTORNILLADOR TORX PLUS 10X75

ATXP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx Plus®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:ATXP10X75
Rubix:798743623000
EAN:3662424097775
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellaip10
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ATXP10X75 DESTORNILLADOR TORX PLUS 10X75


• Conforme con las especificaciones Torx®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil+ 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR TORX PLUS 10X75

Cualidades

•Laser Marking - gives virtually Permanent Marking
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellaip10
Longitud de hoja75 mm
Longitud184 mm
Acabadozinc
6,56 Sin IVA
/ unidad
7,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días