JUEGO 5 U. DESTORNILLADOR 1000V ATP.J5TVEPB

Screwdriver

Ver información técnica
Referencias
Facom:ATP.J5TVEPB
Rubix:799230663000
EAN:3662424099458
brand logo
Resumen técnico
Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huella3,5x100 ;4x100 ;5,5x125 ;ph1;ph2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 5 U. DESTORNILLADOR 1000V ATP.J5TVEPB


Slim profile gives 27% more reach. For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Inline hardening process - +100% tip life and +100% bar strength. Handle material: softer for more comfort and still chemical resistant. Handle "Channel" - +10% torque. Laser marking: gives virtually permanent marking. CNC tip machining: gives better screw fit increasing torque transfer and reducing wear.

Información técnica


Atributos
Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huella3,5x100 ;4x100 ;5,5x125 ;ph1;ph2
Acabadoaislado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,45 Sin IVA
/ unidad
70,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días