Referencias
Ref. sustituida:4968999
Roebuck:827102
Rubix:798732000000
EAN:3660338046735


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR TORX T 30
Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo. Mango ergonómico con partes planas.
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Cualidades
Ideal para un par de apriete elevado
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días