DESTORNILLADOR 3C 2,5 MM, 75 MM 2150 2,5-75

Destornillador 3-C 2150

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2150 2,5-75
Rubix:798637770000
fabricante:2822709
EAN:4010886937914
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella2,5mm
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 3C 2,5 MM, 75 MM 2150 2,5-75


Conforme a DIN ISO 2380-2, punta de la hoja conforme a DIN ISO 2380-1 Forma A. Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar. El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga. Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza. Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango. Hoja de acero templado Gedore molibdeno-vanadio-Plus. * Longitud no estandarizada.

    Destornillador 3C 2,5 mm, 75 mm según DIN ISO 2380-2, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1 Forma B Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * Longitud no estandarizada

    Información técnica


    Atributos
    Peso neto55 g
    Huellaplano
    Tamaño de huella2,5mm
    Longitud de hoja75 mm
    Longitud160 mm
    Acabadotemplado
    3,78 Sin IVA
    / unidad
    4,57 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días