ATX25X100 DESTORNILLADOR TORX 25X100
ATX - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Torx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATX25X100
Rubix:798739842000
EAN:3662424097614


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : ATX25X100 DESTORNILLADOR TORX 25X100
• Conforme con las especificaciones Torx®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR TORX 25X100
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 € Sin IVA
/ unidad
11,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días