Referencias
Beta Tools:1150MQ 160
Rubix:798171078000
fabricante:011500096
EAN:8014230422374


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 37 mm |
| Longitud | 170 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1150MQ 160-ALICATES UNIVERSALES CROMADOS
Alicates universales, cromados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x112x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de corte | 37 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Peso | 201 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,18 € Sin IVA
/ unidad
57,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días