187.18AVSE ALICATES UNIVERSALES AISLADOS

187.AVSE- Alicates universales aislados 1.000 Voltios serie VSE

Ver información técnica

Referencias

Facom:187.18AVSE
Rubix:798530288000
EAN:3148517048768
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte3.7 mm
Longitud185 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 187.18AVSE ALICATES UNIVERSALES AISLADOS


• Alicates templados para solidez general. • Segundo tratamiento del filo para una dureza de corte superior a > 60 HRc. • Aislamiento con código color "seguridad". • Presentación: cabeza bruñida.
ALICATE UNIVERSAL AISLADO 187.18AVSE

Cualidades

Alicates templados para resistencia general.

Información técnica


Atributos
Peso neto254 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)180x68x32 mm
Peso con embalaje254 g
Forma de la puntauniversal
Capacidad de corte3.7 mm
Longitud185 mm
Materialacero de alto carbono
Longitud del pitorro70 mm
Peso320 g
62,60 Sin IVA
/ unidad
75,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días