Referencias
Beta Tools:1150MQ 220
Rubix:798171081000
fabricante:011500102
EAN:8014230422404


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 46 mm |
| Longitud | 225 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1150MQ 220-ALICATES UNIVERSALES CROMADOS
Alicates universales, cromados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 414 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de corte | 46 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Material | acero de alta resistencia con recubrimiento aislante |
| Longitud del pitorro | 46 mm |
| Peso | 414 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € Sin IVA
/ unidad
71,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días