1552163 VDE 8314-160 H - ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE CON AISLAMIENTO DE CUBIERTA 160 MM

VDE Cortador lateral con aislamiento por inmersión 8314 H

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 8314-160 H
Rubix:798179250000
fabricante:1552163
EAN:4010886816097
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Capacidad de corte4 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1552163 VDE 8314-160 H - ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE CON AISLAMIENTO DE CUBIERTA 160 MM


VDE Cortador lateral con manguitos aislantes VDE 160 mm Con cabeza delgada - ideal para espacios reducidos Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC Para alambre de dureza media, 1,6 mm Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado Mangos con manguitos aislantes VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaplano
Capacidad de corte4 mm
Longitud160 mm
Materialacero tratado térmicamente
Longitud del pitorro19 mm
Peso231 g
29,14 Sin IVA
/ unidad
35,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días