ALICATE UNIVERSAL 160 MM AISLADO 1000V
Alicate universal aislado 1000 V
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:5073392
Rubix:798306660000
EAN:3660338341694


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 2.8 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 160 MM AISLADO 1000V
DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certificado VDE/GS
Capacidad de corte de las bocas de hasta 2,8 mm (cables medios).
Acabado cromado. Fabricado en Alemania.
Capacidad de corte de las bocas de hasta 2,8 mm (cables medios).
Acabado cromado. Fabricado en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 2.8 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Material | nylon |
| Longitud del pitorro | 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,47 € Sin IVA
/ unidad
36,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días