Referencias
Knipex:95 36 315 A
Rubix:798572895000
EAN:4003773078579



Detalles de producto : 95 36 315 A CORTACABLES SWA DE 100 VOLTIOS, VDE 315 MM
95 36 315 A Cable Cutter
cuts through steel wire armoured cables up to Ø 45 mm / 380 mm² (e.g. 4 x 95 mm²) using one or two-handed operation. Sturdy. Easy to use. Stable Simple handling due to low weight (800 g) and compact design (315 mm length) – can also be used in confined areas. Precision-ground blades and induction-hardened cutting edges cut smoothly and neatly without crushing. Innovative high leverage three-stage ratchet-drive. Support area for putting down the pliers when cutting. Not suitable for cutting ACSR cable and wire rope!.
Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 380 mm² Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 45 mm MCM: 750 VDE tested: yes
cuts through steel wire armoured cables up to Ø 45 mm / 380 mm² (e.g. 4 x 95 mm²) using one or two-handed operation. Sturdy. Easy to use. Stable Simple handling due to low weight (800 g) and compact design (315 mm length) – can also be used in confined areas. Precision-ground blades and induction-hardened cutting edges cut smoothly and neatly without crushing. Innovative high leverage three-stage ratchet-drive. Support area for putting down the pliers when cutting. Not suitable for cutting ACSR cable and wire rope!.
Robusto. Manejable. Estable.. Corta cables cubiertos de acero de hasta un diámetro de 45 mm / 380 mm² (p. ej. 4 x 95 mm²) utilizando una o dos manos. Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño compacto (315 mm de longitud) – también puede utilizarse en espacios reducidos. Cuchillas de corte afiladas con gran precisión y filos de corte templados adicionalmente por inducción. Cortan limpiamente sin deformaciones ni aplastamientos. Accionamiento innovador de corona dentada de tres velocidades con elevada multiplicación. Con soporte para apoyar al cortar. No apto para cortar cables ACSR ni cables de acero!. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x150x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 800 g |
| Capacidad de corte | 45 mm |
| Longitud | 315 mm |
| Peso | 800 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,83 € Sin IVA
/ unidad
684,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días