Referencias
Beta Tools:1166MQ 160
Rubix:798171207000
fabricante:011660096
EAN:8014230422602


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 56 mm |
| Longitud | 168 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1166MQ 160-ALICATES SEMIRRED.LARGA-RECTA
Alicates de bocas semirredondas muy largas y rectas
1166MQ 160
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x107x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 56 mm |
| Longitud | 168 mm |
| Material | acero cromo-vanadio |
| Longitud del pitorro | 56 mm |
| Peso | 159 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,00 € Sin IVA
/ unidad
61,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días