Referencias
Beta Tools:110BA 300
Rubix:798164385000
fabricante:001100830
EAN:8014230428093

Documentos
Detalles de producto : 110BA 300-LLAVES INGLESAS ANTICHISPA
Llaves inglesas antichispa
Cualidades
Llaves ajustables de rollo antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x82x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 768 g |
| Apertura | 300 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 768 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,35 € Sin IVA
/ unidad
484,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
