4559-18
Cortapernos con mangos de agarre cómodo y acabado fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:4559-18
Rubix:798210495000
EAN:7314150024513


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 430 mm |
| Material | acero de aleación de alto rendimiento |
Documentos
Detalles de producto : 4559-18
Material: acero de aleación de alta calidad. Cortapernos con una capacidad de corte de hasta 15 mm en acero corrugado para hormigón armado o 9 mm en acero muelle. Pulidos, tratados contra la corrosión. Las mordazas de los tamaños entre 18 y 36 son fáciles de ajustar mediante un sistema patentado. Forjado en acero de precisión de alta calidad sin partes salientes que puedan causar daños o deformaciones. Potente fuerza de corte, incluso en la fase inicial. Mangos cómodos. Fácil de manejar en espacios reducidos.
Cualidades
Dimensiones entre 18 y 36 con mordazas fácilmente ajustables mediante un simple sistema patentado|Forjado en acero de precisión de alta calidad|Alta potencia de corte incluso al inicio del corte|Empuñaduras cómodas|Buena accesibilidad en espacios reducidos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2230 g |
|---|---|
| Capacidad de corte | 8 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Material | acero de aleación de alto rendimiento |
| Peso | 1990 g |
| Mango | empuñaduras comfort-grip |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,46 € Sin IVA
/ unidad
117,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días