Referencias
Beta Tools:1101R 600
Rubix:798166804000
fabricante:011010160
EAN:8014230357515


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 9 mm |
|---|---|
| Longitud | 600 mm |
| Material | cuchillas fosfatadas |
Documentos
Detalles de producto : 1101R 600-HOJAS DE REPUESTO PARA 1101
Hojas de repuesto para 1101
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 933 g |
| Capacidad de corte | 9 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Material | cuchillas fosfatadas |
| Peso | 933 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,55 € Sin IVA
/ unidad
85,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días