CORTANTE ARTICULADO COBOLT 250 MM C/MANGOS PVC Y MUESCA EN LOS FILOS

Cortapernos Mini 7131

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:71 31 250
Rubix:799227064000
EAN:4003773079644
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte6 mm
Longitud250 mm
Materialacero de cromo-vanadio de alta resistencia (forjado, templado en aceite multietapa)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CORTANTE ARTICULADO COBOLT 250 MM C/MANGOS PVC Y MUESCA EN LOS FILOS


Cortapernos compacto CoBolt®, con entalladura de la cuchilla cerca de la articulación

Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.

Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.

Con la entalladura de filo cerca de la articulación se pueden sujetar alambres más gruesos en una posición de corte favorable, ideal en construcciones de techo suspendido. Mangos recubiertos con plástico.
Para el corte potente de secciones grandes y materiales muy duros. Adecuado para usarse con las dos manos en los mangos para una máxima capacidad de corte. Filos de corte con hendidura para un corte más sencillo de secciones grandes gracias al mejor efecto de palanca cerca del eje Un 60 % menos de esfuerzo requerido en comparación con alicates de corte diagonal convencionales extra fuertes. Multiplica por 40 la fuerza manual gracias al diseño especial de la articulación. Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm. Filos de precisión templados por inducción, dureza del filo de corte de aprox. 64 HRC. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Capacidad de corte6 mm
Longitud250 mm
Materialacero de cromo-vanadio de alta resistencia (forjado, templado en aceite multietapa)
Peso475 g
Mangocon recubrimiento de plástico
71,11 € Sin IVA
/ unidad
86,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días