71 22 200 CORTA PERNOS COMPACT
KNIPEX CoBolt® Corta-alambres compacto, en ángulo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:71 22 200
Rubix:798257240000
EAN:4003773066873




Resumen técnico
| Capacidad de corte | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de alto rendimiento (filos de corte endurecidos por inducción) |
Documentos
Detalles de producto : 71 22 200 CORTA PERNOS COMPACT
Cortapernos compacto CoBolt®, cabeza acodada 20°
Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.
Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.
Cabeza acodada 20° con brida unilateral y entalladura lateral para cortes enrasados. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.
Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.
Cabeza acodada 20° con brida unilateral y entalladura lateral para cortes enrasados. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de alto rendimiento (filos de corte endurecidos por inducción) |
| Peso | 375 g |
| Mango | empuñaduras delgadas multicomponente (con recubrimiento de plástico) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,18 € Sin IVA
/ unidad
98,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días