990.BF1 CORTAPERNOS 600MM
990.BF - Cortapernos brazos forjados corte axial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:990.BF1
Rubix:798529072000
EAN:3148518274388


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 600 mm |
| Material | acero forjado |
Documentos
Detalles de producto : 990.BF1 CORTAPERNOS 600MM
• Brazos forjados = menos flexión durante el corte. • Cuchillas de acero al cromo altas prestaciones. • Mayor dureza de las hojas para aumentar la duración de corte. • Ajuste de la holgura de las hojas mediante tornillos excéntricos. • Mangos ergonómicos con protección.
HOJA RECAMBIO CORTAPERNO 600MM
Cualidades
•Hojas más duras para un corte más duradero
Ajuste por tornillo excéntrico del juego entre las hojas
Mango con protector para mayor comodidad
Brazos forjados = menos flexión al cortar
Ajuste por tornillo excéntrico del juego entre las hojas
Mango con protector para mayor comodidad
Brazos forjados = menos flexión al cortar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3106 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 655x185x50 mm |
| Peso con embalaje | 3117 g |
| Capacidad de corte | 10 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Material | acero forjado |
| Peso | 2800 g |
| Mango | mango ergonómico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,13 € Sin IVA
/ unidad
98,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días