ADAPTADOR ZYKLOP 3/8 8784 B1

Zyklop adaptador de puntas

Ver información técnica

Referencias

Wera:05003590001
Rubix:798267557000
EAN:4013288121301
brand logo

Resumen técnico

Salida de cuadrado macho3/8 ''
Longitud44 mm

Detalles de producto : ADAPTADOR ZYKLOP 3/8 8784 B1


Adaptador para puntas de 3/8" Zyklop

Características: de acero de cromo-vanadio. Con portapuntas de cambio rápido para un cambio rápido de la herramienta.

Aplicación: para todas las puntas de 1/4" conforme a DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3.

Cualidades

Adaptador Zyklop con mandril de liberación rápida para cambio rápido de puntas
Acero cromo-vanadio

Información técnica


Atributos
Salida de cuadrado macho3/8 ''
Longitud44 mm
29,38 € Sin IVA
/ unidad
35,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días