Referencias
Facom:EF.6RL
Rubix:798530646000
EAN:3148510229263

Detalles de producto : EF.6RL HOJA PORTAVASOS
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
• Bloqueo mediante dedo.
PORTA VASOS LARGO 1/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x8x8 mm |
| Peso con embalaje | 39 g |
| Salida de cuadrado macho | 1/4 '' |
| Longitud | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,82 € Sin IVA
/ unidad
26,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
