1281PB-ALARGADERA CUADRADO MACHO 1/4
Llave de vaso con cuadradillo macho de 1/4” , cromada
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1281PB
Rubix:798168273000
fabricante:012810293
EAN:8014230511375

Detalles de producto : 1281PB-ALARGADERA CUADRADO MACHO 1/4
Llave de vaso con cuadradillo macho de 1/4” , cromada
Cualidades
Llave de vaso con cuadradillo macho de 1/4” , cromada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 59 g |
| Salida de cuadrado macho | 1/4 '' |
| Longitud | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
