ADAPTADOR LLAVE DE VASO SDS-PLUS P/VASOS 1/4 70 MM
Adaptador llave de vaso 1 - 4 pulgadas para vasos 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05050650001
Rubix:799294360000
fabricante:05050650001
EAN:4013288017208

Resumen técnico
| Salida de cuadrado macho | carré extérieur 1/4 po '' |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
Detalles de producto : ADAPTADOR LLAVE DE VASO SDS-PLUS P/VASOS 1/4 70 MM
Adaptador, vástago de herramienta
Características: de acero de cromo-vanadio, con pasador de retención.
Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar insertos para llaves de vaso con la correspondiente herramienta de accionamiento.
Características: de acero de cromo-vanadio, con pasador de retención.
Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar insertos para llaves de vaso con la correspondiente herramienta de accionamiento.
S. wrench adapter SDS+ f.1/4" Ins. 70mm
Información técnica
Atributos
| Salida de cuadrado macho | carré extérieur 1/4 po '' |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Tamaño de accionamiento | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,87 € Sin IVA
/ unidad
27,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días