Referencias
Gedore:673 L
Rubix:798179844000
fabricante:1811061
EAN:4010886852811

Detalles de producto : 1811061 673 L - ADAPTADOR 1/4p-1/4p
• con hexágono exterior 1/4" y cuadrado exterior según DIN 3120 - A 6,3 (1/4")
• para uso manual
• uso con multi-handvat nr. 676 o draaimoment-handvat nr. 2140
Soporte para vasos largo 1/4" skt - 1/4" vkt con hexágono exterior 1/4" y cuadrado exterior según DIN 3120 - A 6,3 (1/4") para uso manual uso con multi-handvat nr. 676 o draaimoment-handvat nr. 2140
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Salida de cuadrado macho | 1/4 '' |
| Longitud | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
