ADAPTADOR 1/2 780 C/1
Adaptador puntas 1 - 4 pulgadas para puntas 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05042705001
Rubix:799279112000
fabricante:05042705001
EAN:4013288007995

Detalles de producto : ADAPTADOR 1/2 780 C/1
Adaptador con anillo de retención
Características: de acero de cromo-vanadio, con arandela de retención yranura de bola de retención.
Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.
Características: de acero de cromo-vanadio, con arandela de retención yranura de bola de retención.
Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.
Bit adapter 1/2" for 1/4" bits 25mm
Información técnica
Atributos
| Salida de cuadrado macho | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Tamaño de accionamiento | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,02 € Sin IVA
/ unidad
32,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días