Referencias
Facom:EF.6JL
Rubix:798528425000
EAN:3148510229171

Detalles de producto : EF.6JL HOJA PORTAVAS
• Arrastre 3/8".
• Bloqueo mediante dedo.
PORTA VASOS LARGO 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 79 g |
| Salida de cuadrado macho | 3/8 '' |
| Longitud | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,57 € Sin IVA
/ unidad
33,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
