Referencias
Bahco:8954A
Rubix:798256347000
EAN:7314151106812

Documentos
Detalles de producto : 8954A CABEZA MOVIL
Deslizador 3/4". Acero de alta aleación de calidad. Pulido de alto brillo. ISO 1174. DIN 3120. Junto con el mango universal 8953, forma el mango transversal 8954.
Cualidades
•Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Salida de cuadrado macho | 3/4 '' |
| Longitud | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € Sin IVA
/ unidad
39,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
