Referencias
SMC:ZNC30-PN
Rubix:799243862000
fabricante:ZNC30-PN

Documentos
Detalles de producto : ZNC30-PN
Las pinzas de tipo Bernoulli de SMC, serie ZNC, desplazan las piezas sin dejar defectos ni marcas de adsorción. El ZNC puede utilizarse para el traslado de tejidos finos, películas, placas de circuito impreso, papel burbuja, etc.
Cualidades
Tipo Bernoulli redondo, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Fuerza de elevación: Hasta 65 NB. Material del cuerpo: Aluminio, resina y acero inoxidable. Sin grasa. Tapón y cubierta antivibración disponibles en varios materiales. Múltiples puertos, que pueden usarse como sensor o puerto de activación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | znc, bernoulli-pinza |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Conexión | porty zasilania powietrza pa/pb (gwint m5 x 0,8). dostępny multi-port; zalecane rurki ø6 x ø4 (min. otwór na złączkę ø2,5). kompatybilne z złączkami typu one-touch firmy smc. |
| Serie | znc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,16 € Sin IVA
/ unidad
222,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días