Referencias
SMC:MHM-32D1
Rubix:799245970000
fabricante:MHM-32D1

Documentos
Detalles de producto : MHM-32D1
La serie MHM es una pinza magnética que puede utilizarse en lugar de ventosas o mordazas para la toma de piezas metálicas. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies. Las opciones de montaje ampliadas incluyen el roscado del cuerpo, el montaje lateral y el montaje central.
Cualidades
Fuerza de sujeción máxima 1000 ND. Doble efecto. 4 opciones de montaje, incluida la tubería axial. 4 tamaños diferentes.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza magnética serie mhm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | rc 1/8 |
| Serie | mhm-x6400 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,82 € Sin IVA
/ unidad
579,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días