ZNC40-PN

ZNC, pinza de Bernoulli

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZNC40-PN
Rubix:799243860000
fabricante:ZNC40-PN
brand logo

Resumen técnico

Tipodispositivo de agarre sin contacto de tipo bernoulli
Carrera de cilindro1 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZNC40-PN


Las pinzas de tipo Bernoulli de SMC, serie ZNC, desplazan las piezas sin dejar defectos ni marcas de adsorción. El ZNC puede utilizarse para el traslado de tejidos finos, películas, placas de circuito impreso, papel burbuja, etc.

Cualidades

Tipo Bernoulli redondo, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Fuerza de elevación: Hasta 65 NB. Material del cuerpo: Aluminio, resina y acero inoxidable. Sin grasa. Tapón y cubierta antivibración disponibles en varios materiales. Múltiples puertos, que pueden usarse como sensor o puerto de activación.

Información técnica


Atributos
Tipodispositivo de agarre sin contacto de tipo bernoulli
Carrera de cilindro1 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.5 bar
Conexiónrc 1/8
Serieseria znc
Material del cuerpoaluminio
202,25 € Sin IVA
/ unidad
244,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días