MHS2-20D

Pinza paralela neumática MHS2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHS2-20D
Rubix:752100706043
fabricante:MHS2-20D
EAN:3618036382167
brand logo

Resumen técnico

Tipo2 dedos, doble efecto
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHS2-20D


These clamps use a clamping cam design to reduce their size while retaining high holding force. The small size of the units makes them well suited to pick-and-place applications in tight spaces or at the end of an arm. The MHS3's three-finger design makes it ideal for gripping round objects and loading/unloading objects from the gripper of a machine tool.
MHS2, Pinza neumática, 2 dedos, de apertura paralela

Información técnica


Atributos
Tipo2 dedos, doble efecto
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexiónm3 x 0,5
Seriemhs2
Material del cuerpoaluminio
373,98 € Sin IVA
/ unidad
452,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días