SPRAY 400 ML 34383/NBA PENETRANTE - SPECIALIST
WD-40 specialist: penetrante - pulverizador doble acción 400ml
Ver información técnicaVer documentosReferencias
WD-40:34383
Rubix:798575035000
fabricante:34348/NBA
EAN:5032227343481



Documentos
Detalles de producto : SPRAY 400 ML 34383/NBA PENETRANTE - SPECIALIST
Spray Penetrante en formato Doble Acción. Gracias a su cánula de Doble Acción permite un pulverizado amplio o preciso con tan sólo un leve movimiento de la cánula. Evitando así las molestias que ocasiona tener que colocar la cánula y lo que es peor, perderla.
Cualidades
Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroídos o atascados por acumulación del óxido. NSF H2
Aplicaciones
Permite una aplicación amplia y una aplicación precisa, evitando la pérdida de la cánula.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Embalaje | 400 ml |
| Cantidad de paquetes | caja |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,28 € Sin IVA
/ unidad
12,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
