Referencias
Rocol:FOAM CLEANER SPRAY 400ml
Rubix:730341410034
fabricante:34141
EAN:5024747341412


Documentos
Detalles de producto : 34141 FOAM CLEANER SPRAY 400ML
Potente limpiador de espuma, acuoso y de acción rápida para procesamiento de alimentos.
El espray FOAM CLEANER es un limpiador universal de acción rápida para procesamiento de alimentos con registro NSF A1. Elimina eficientemente la grasa, la suciedad y la mugre, ofreciendo un rendimiento de limpieza superior para la industria alimentaria y otras industrias limpias. El producto produce una espuma blanca de acción rápida que limpia eficientemente las superficies de trabajo. La espuma se adhiere a las superficies verticales, evitando la contaminación por escurrimiento o goteo. Para uso en preparación de alimentos y áreas de envasado de alimentos. Las superficies limpiadas deben enjuagarse con agua potable antes de devolver los productos alimenticios al área.
Cualidades
Elimina toda la mugre, la grasa y la suciedad generales. La espuma asegura un largo tiempo de contacto para una limpieza efectiva. La espuma sin goteo, incluso en superficies verticales, evita la contaminación. Ideal para superficies no porosas. Seguro para uso en la mayoría de superficies de goma, plástico y pintadas. Sin disolvente. Registrado NSF A1. DETEX: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación Halal.
Aplicaciones
El producto produce una espuma blanca de acción rápida que limpia eficientemente las superficies de trabajo. La espuma se adhiere a las superficies verticales, evitando la contaminación por escurrimiento o goteo.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Embalaje | aerosol |
| Cantidad de paquetes | aerosol |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Punto de inflamación | inferiore a -100 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € Sin IVA
/ unidad
22,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días