15800 FOODLUBE XT CHAIN FLUID 20 LTS.

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:FOODLUBE XT CHAIN FLUID 20L
Rubix:798309979000
fabricante:15800
EAN:5024747158003
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 15800 FOODLUBE XT CHAIN FLUID 20 LTS.


Fluido para cadenas de grado alimentario de alta temperatura para cadenas y transportadores.
El fluido para cadenas FOODLUBE XT está formulado a partir de una combinación de ésteres sintéticos y un paquete antioxidante especial que garantiza un rendimiento sobresaliente a temperaturas de hasta +280 ºC. Esta formulación avanzada permite que el fluido para cadenas FOODLUBE XT supere los problemas típicos que experimentan las cadenas a altas temperaturas, tales como:
Contaminación por lubricante que gotea o se desprende;
Depósitos carbonizados debidos a la degradación de la lubricación;
Alto consumo de aceite debido a la pérdida por evaporación y desprendimiento;
Estiramiento de la cadena causado por el desgaste debido a una lubricación inadecuada.

El fluido para cadenas FOODLUBE XT no solo ofrece un rendimiento operativo sobresaliente, sino que además está fabricado con ingredientes contenidos en las listas de la FDA, con registro NSF H1 y certificación ISO 21469, lo que proporciona un cumplimiento total de auditorías en la industria de alimentos y bebidas. El fluido para cadenas FOODLUBE XT está diseñado para uso con lubricadores automáticos, incluyendo sistemas electrostáticos, lo que lo convierte en un producto ideal para la lubricación de cadenas de hornos de panadería y de cadenas de pasadores en la industria conservera. El fluido para cadenas FOODLUBE XT no contiene sustancias perjudiciales para la pintura (PWIS).

Cualidades

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: 0 ºC a +280 ºC. Excelentes propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil de las cadenas. Penetra profundamente en eslabones y pasadores para proporcionar una máxima protección contra el desgaste. El paquete antioxidante reduce la formación de depósitos y barnices. La baja evaporación aumenta los intervalos de relubricación. La baja emisión de humos permite un entorno de trabajo limpio.
Registro NSF H1 y certificación ISO 21469. Certificación HALAL.

Aplicaciones

Cadenas de altas temperaturas, cadenas de panaderías, etc.

Información técnica


Atributos
Capacidad20000 ml
Embalaje20 l
Cantidad de paqueteslata
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.280 °C
Viscosidad115.56 mPa s
1855,38 € Sin IVA
/ unidad
2245,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días