CONCENTRADO DE TALADRINA S/CLORO 10L (F)

Lubricante E-Coll

Ver información técnica

Referencias

E-Coll:98260020
Rubix:799291384000
fabricante:98260020
EAN:4317784015547
brand logo

Detalles de producto : CONCENTRADO DE TALADRINA S/CLORO 10L (F)


Concentrado de taladrina

Características: concentrado de lubricante refrigerante EP con contenido de aceite mineral, absolutamente estable y homogéneo. Resistente en las zonas de agua dura (cal, etc.). Muy resistente a los ataques microbianos. Si se usa adecuadamente, es fisiológicamente inofensivo.

Aplicación: emulsionable para una elevada durabilidad de la herramienta. Ideal para taladrar, tornear, fresar, serrar y aterrajar. Para aluminio, metales no ferrosos y sus aleaciones, acero de fundición y acero fino.

Nota: mezclar agitando el concentrado en el agua, ¡nunca al revés!

Concentración empleada:
Fresar: aprox. 9 % de contenido (1 litro de concentración en 11 litros de agua), serrar, tornear,
taladrar: aprox. 10 % de contenido (1 litro de concentración en 10 litros de agua),
aterrajar: aprox. 10 % de contenido (1 litro de concentración en 10 litros de agua).

Información técnica


Atributos
129,38 € Sin IVA
/ unidad
156,55 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días