Referencias
Fortis Tools:18400009, 9161990009
Rubix:799280991000
fabricante:4063726003843
EAN:4063726003843
Detalles de producto : VOLVEDOR GIRAMACHOS GR. 3 DIN1814
Volvedor giramachos reajustable, carcasa de fundición a presión de cinc especial de elevada calidad
Características: las mordazas están templadas por cementación y fosfatadas, con vástago de acero galvanizado que se puede desatornillar.
Aplicación: para el alojamiento de machos de roscar manuales con accionamiento cuadrado. Desatornillando un mango de acero se puede usar en puntos de difícil acceso.
Para la solicitación normal.
Características: las mordazas están templadas por cementación y fosfatadas, con vástago de acero galvanizado que se puede desatornillar.
Aplicación: para el alojamiento de machos de roscar manuales con accionamiento cuadrado. Desatornillando un mango de acero se puede usar en puntos de difícil acceso.
Para la solicitación normal.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,75 € Sin IVA
/ unidad
22,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días