435G/1,5-GIRAMACHO AJUS.ALEACION LIGERA
Portamachos regulable cuerpo de aleación ligera mordazas bonificadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:435G/1,5
Rubix:798169335000
fabricante:004350112
EAN:8014230171937


Resumen técnico
| Cuadrado máx. | 7 mm |
|---|---|
| Cortador de rosca mín. | m2 |
| Cortador de rosca máx. | m12 |
Detalles de producto : 435G/1,5-GIRAMACHO AJUS.ALEACION LIGERA
Portamachos regulable cuerpo de aleación ligera mordazas bonificadas
Cualidades
Portamachos regulable cuerpo de aleación ligera mordazas bonificadas
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92 g |
| Cuadrado máx. | 7 mm |
| Cortador de rosca mín. | m2 |
| Cortador de rosca máx. | m12 |
| Longitud total | 175 mm |
| Cuadrado mín. | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días