435G/0-GIRAMACHO AJUST.ALEACION LIGERA
Portamachos regulable cuerpo de aleación ligera mordazas bonificadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:435G/0
Rubix:798168002000
fabricante:004350108
EAN:8014230171913


Resumen técnico
| Cuadrado máx. | 5 mm |
|---|---|
| Cortador de rosca mín. | m1 |
| Cortador de rosca máx. | m8 |
Detalles de producto : 435G/0-GIRAMACHO AJUST.ALEACION LIGERA
Portamachos regulable cuerpo de aleación ligera mordazas bonificadas
Cualidades
Portamachos regulable cuerpo de aleación ligera mordazas bonificadas
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Cuadrado máx. | 5 mm |
| Cortador de rosca mín. | m1 |
| Cortador de rosca máx. | m8 |
| Longitud total | 130 mm |
| Cuadrado mín. | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días