GIRAMACHOS FACOM 831.1

831 - llave de grifo

Ver información técnica
Referencias
Facom:831.1
Rubix:849220328053
EAN:3148512066002
brand logo
Resumen técnico
Cuadrado máx.8 mm
Cortador de rosca mín.m3
Cortador de rosca máx.m7
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIRAMACHOS FACOM 831.1


L [mm]: 300Apertura máx. [mm]: 4-11Apertura mín. [mm]: 4-11 con rosca M5 -> M12 [g]: 300
GIRA MACHO M1PM10

Cualidades

- Casa de moldeo por inyección de zamac, mordazas afiladas y endurecidas. - Ejecución: Lacado en gris golpe de martillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto98 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)177x25x12 mm
Peso con embalaje98 g
Cuadrado máx.8 mm
Cortador de rosca mín.m3
Cortador de rosca máx.m7
Longitud total180 mm
Cuadrado mín.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días