VOLVEDOR GIRAMACHOS GR. 2 DIN1814

Volvedor giramachos ajustable DIN1814

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:18400007, 9161990007
Rubix:799280987000
fabricante:4063726003836
EAN:4063726003836
brand logo

Detalles de producto : VOLVEDOR GIRAMACHOS GR. 2 DIN1814


Volvedor giramachos reajustable, carcasa de fundición a presión de cinc especial de elevada calidad

Características: las mordazas están templadas por cementación y fosfatadas, con vástago de acero galvanizado que se puede desatornillar.

Aplicación: para el alojamiento de machos de roscar manuales con accionamiento cuadrado. Desatornillando un mango de acero se puede usar en puntos de difícil acceso.

Para la solicitación normal.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,29 Sin IVA
/ unidad
12,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días