GIRAMACHOS FACOM 831.3

831 - llave de grifo

Ver información técnica
Referencias
Facom:831.3
Rubix:798145613000
EAN:3148512066408
brand logo
Resumen técnico
Cuadrado máx.16 mm
Cortador de rosca mín.m6
Cortador de rosca máx.m12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GIRAMACHOS FACOM 831.3


L [mm]: 300Apertura máx. [mm]: 4-11Apertura mín. [mm]: 4-11 con rosca M5 -> M12 [g]: 300
GIRA MACHO M5-M20

Cualidades

- Casa de moldeo por inyección de zamac, mordazas afiladas y endurecidas. - Ejecución: Lacado en gris golpe de martillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto662 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)375x40x18 mm
Peso con embalaje662 g
Cuadrado máx.16 mm
Cortador de rosca mín.m6
Cortador de rosca máx.m12
Longitud total385 mm
Cuadrado mín.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días