531-122 CALIBRE DE NONIO CON A BRAZADERA DE MARIPOSA

Vernier calliper Vernier reading & Block function 531

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mitutoyo:531-122
Rubix:798325766000
EAN:4946368110554
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 531-122 CALIBRE DE NONIO CON A BRAZADERA DE MARIPOSA


This vernier calliper with vernier and thumb clamp offers you the following advantages: The slide only moves when the spring tensioned thumb grip is pressed in. Main scale and vernier scale are matte chromed and give a high readability. Increased guides.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Resolución0.05 mm
Longitud229 mm
Longitud del pitorro40 mm
Peso142 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,00 Sin IVA
/ unidad
56,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días