805.S CALIBRE

Calibre universal - 300 mm - 1/50º mm

Ver información técnica

Referencias

Facom:805.S
Rubix:798529408000
EAN:3148512042754
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Pantallamecánico (nonio)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 805.S CALIBRE


• Precisión: 1/50° - 0,02mm. • Capacidad de medición: 300 mm. • Medición de interior y de exterior (mandrilado superior a 10mm.). • Regla de acero inoxidable - acabado mate. • Dureza de la regla: 40 HRc mínimo. • Nonius con guía para colocar mejor el pulgar. • Resistencia del nonius: 20.000 ciclos mínimo. • Bloqueo del nonius mediante tornillo. • Tornillo de reglaje de precisión. • Se suministra en una caja con un certificado de conformidad.
CALIBRE UNIVERSAL 300MM

Cualidades

•Precisión: 1/50 - 0,02 mm
Rango de medida: 300 mm
Medición interna y externa (diámetro interior mayor de 10 mm)
Regla de acero inoxidable - mate
Dureza de la regla: mínimo 40 HRc
Nonio con guía para un mejor ajuste del tornillo
Durabilidad del nonio: al menos 20.000 ciclos
Tornillo para fijar el nonio
Tornillo de ajuste para una regulación precisa
Suministrado en un estuche con certificado de conformidad

Información técnica


Atributos
Peso neto1153 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)460x182x30 mm
Peso con embalaje1153 g
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo300 mm
Pantallamecánico (nonio)
Resolución0.02 mm
Longitud418 mm
Longitud del pitorro100 mm
Peso941 g
Precisión1/50 - 0,02
Material del cuerpoacero
411,30 € Sin IVA
/ unidad
497,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días