Referencias
Mitutoyo:530-114
Rubix:798325768000
EAN:4946368110189

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | nonius vernier (analógico) |
Documentos
Detalles de producto : 530-114 SERIE 530
Tipo estándar
Escala principal y escala vernier con acabado cromado satinado para una alta legibilidad.
Superficies deslizantes elevadas
Pulgadas-métrica Métrica/pulgada
Función Graduación 0,05 mm-1//128"
Escala principal y escala vernier con acabado cromado satinado para una alta legibilidad.
Superficies deslizantes elevadas
Pulgadas-métrica Métrica/pulgada
Función Graduación 0,05 mm-1//128"
Calibrador vernier Mitutoyo 530-114 con un rango de 0–200 mm y una resolución de 0,05 mm. Permite mediciones externas/internas, de profundidad y escalonadas en versión totalmente mecánica.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | nonius vernier (analógico) |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 288 mm |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Peso | 180 g |
| Precisión | ±50 µm (±0,05 mm) |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 € Sin IVA
/ unidad
113,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días