PIE DE REY TALLER DIGITAL SIN PUNTAS 2000 MM
Pie de rey taller digital sin puntas
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:42062000, 9414952000
Rubix:799281950000
fabricante:9414952000
EAN:4317784731249
Detalles de producto : PIE DE REY TALLER DIGITAL SIN PUNTAS 2000 MM
Pie de rey de taller digital, metal ligero, sin sondas de medición
Características: superficies de medición de acero inoxidable, templado y rectificado fino, corredera y guías de aluminio. Marcha suave y uniforme mediante doble guía prismática. Con tornillos de retención y puntas de cuchilla, altura de los dígitos del display LCD 10,5 mm. Suministro con pila CR2032, 3 V, en caja de plástico, a partir de 1500 mm en cartón.
Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.
Aplicación: para mediciones interiores y exteriores.
Características: superficies de medición de acero inoxidable, templado y rectificado fino, corredera y guías de aluminio. Marcha suave y uniforme mediante doble guía prismática. Con tornillos de retención y puntas de cuchilla, altura de los dígitos del display LCD 10,5 mm. Suministro con pila CR2032, 3 V, en caja de plástico, a partir de 1500 mm en cartón.
Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.
Aplicación: para mediciones interiores y exteriores.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2511,60 € Sin IVA
/ unidad
3039,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días