Referencias
Festo:OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N
Rubix:798203502000
fabricante:540012
EAN:4052568178147

Documentos
Detalles de producto : OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N
Generador de vacío OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N Puerto de alimentación/vacío con roscas G, puerto de escape con silenciador abierto Tamaño nominal, tobera Laval=0,7 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N 540012
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 674,51 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-07-h-b-go-ce-n-2n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,84 € Sin IVA
/ unidad
800,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días