OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2P

Venturi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2P
Rubix:799269518000
fabricante:539995
EAN:4052568178017
OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2P Vacuum generator

Resumen técnico

Tipoovem-14-h-b-qo-oe-n-2p
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2P


Venturi OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2P Alimentación/conexión del vacío con conectores roscados QS, conexión de escape con silenciador abierto. Diámetro nominal de la boquilla de Laval=1,4 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Nivel de vacío elevado, * Estándar)
Vacuum suction nozzle, OVEM design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x120x69 mm
Peso neto897 g
Tipoovem-14-h-b-qo-oe-n-2p
780,37 € Sin IVA
/ unidad
944,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días